Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 900x500 - PINT219000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 900x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 470 W

  • type - 21

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 931 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537488376

Réf. Sonepar

03100748837

Réf. Fournisseur

PINT219000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

470 W

type:

21

hauteur:

900 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

931 W

exposant N:

1.339

contenu en eau:

4.5 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 500mm , puissance 931W