Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 300x1800 - PINT223001800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 886 W
type - 22
hauteur - 300 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1730 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA HP REVERSIBLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537489403
Réf. Sonepar
03100748940
Réf. Fournisseur
PINT223001800
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
886 W
type:
22
hauteur:
300 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1730 W
exposant N:
1.3094
contenu en eau:
6.12 l