Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 400x500 - PINT224000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 311 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 611 W
Emballage et conditions
16 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA HP REVERSIBLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537489502
Réf. Sonepar
03100748950
Réf. Fournisseur
PINT224000500
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
311 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
611 W
exposant N:
1.3182
contenu en eau:
2.25 l