Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 500x1200 - PINT225001200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 896 W
type - 22
hauteur - 500 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1764 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA HP REVERSIBLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537489885
Réf. Sonepar
03100748988
Réf. Fournisseur
PINT225001200
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
896 W
type:
22
hauteur:
500 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1764 W
exposant N:
1.327
contenu en eau:
6.6 l