Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 500x500 - PINT225000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 500x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 373 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 735 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537489717

Réf. Sonepar

03100748971

Réf. Fournisseur

PINT225000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

373 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

735 W

exposant N:

1.327

contenu en eau:

2.75 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 500mm , puissance 735W