Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 500x600 - PINT225000600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 500x600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 448 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 882 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537489731

Réf. Sonepar

03100748973

Réf. Fournisseur

PINT225000600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

448 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

882 W

exposant N:

1.327

contenu en eau:

3.3 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 600mm , puissance 882W