Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 500x800 - PINT225000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 597 W
type - 22
hauteur - 500 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1176 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA HP REVERSIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537489809
Réf. Sonepar
03100748980
Réf. Fournisseur
PINT225000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
597 W
type:
22
hauteur:
500 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1176 W
exposant N:
1.327
contenu en eau:
4.4 l


