Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 600x700 - PINT226000700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 605 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1196 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA HP REVERSIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537490102
Réf. Sonepar
03100749010
Réf. Fournisseur
PINT226000700
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
605 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1196 W
exposant N:
1.3358
contenu en eau:
4.62 l


