Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 750x1200 - PINT227501200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 750x1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1240 W

  • type - 22

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2466 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537490478

Réf. Sonepar

03100749047

Réf. Fournisseur

PINT227501200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1240 W

type:

22

hauteur:

750 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2466 W

exposant N:

1.346

contenu en eau:

9.96 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1200mm , puissance 2466W