Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 750x2000 - PINT227502000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2066 W
type - 22
hauteur - 750 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4110 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA HP REVERSIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537490621
Réf. Sonepar
03100749062
Réf. Fournisseur
PINT227502000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2066 W
type:
22
hauteur:
750 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4110 W
exposant N:
1.346
contenu en eau:
16.6 l


