Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 750x800 - PINT227500800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 827 W
type - 22
hauteur - 750 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1644 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA HP REVERSIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537490409
Réf. Sonepar
03100749040
Réf. Fournisseur
PINT227500800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
827 W
type:
22
hauteur:
750 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1644 W
exposant N:
1.346
contenu en eau:
6.64 l


