Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 750x900 - PINT227500900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 930 W
type - 22
hauteur - 750 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1850 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA HP REVERSIBLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537490423
Réf. Sonepar
03100749042
Réf. Fournisseur
PINT227500900
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
930 W
type:
22
hauteur:
750 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1850 W
exposant N:
1.346
contenu en eau:
7.47 l