Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 900x1800 - PINT229001800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 900x1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2150 W

  • type - 22

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4298 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537490928

Réf. Sonepar

03100749092

Réf. Fournisseur

PINT229001800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2150 W

type:

22

hauteur:

900 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4298 W

exposant N:

1.3561

contenu en eau:

16.2 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1800mm , puissance 4298W