Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 900x800 - PINT229000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 956 W
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1910 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA HP REVERSIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537490768
Réf. Sonepar
03100749076
Réf. Fournisseur
PINT229000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
956 W
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1910 W
exposant N:
1.3561
contenu en eau:
7.2 l


