Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 300x1200 D - PINT333001200R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 300x1200 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 826 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1616 W

  • exposant N - 1.314

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537491338

Réf. Sonepar

03100749133

Réf. Fournisseur

PINT333001200R2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

826 W

hauteur:

300 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1616 W

exposant N:

1.314

contenu en eau:

6.12 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1200mm , puissance 1616W