Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 750x900 D - PINT337500900R2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1270 W
hauteur - 750 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2536 W
exposant N - 1.3543
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537492588
Réf. Sonepar
03100749258
Réf. Fournisseur
PINT337500900R2
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1270 W
hauteur:
750 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2536 W
exposant N:
1.3543
contenu en eau:
11.07 l