Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 900x900 D - PINT339000900R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 900x900 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1465 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2934 W

  • exposant N - 1.36

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537492458

Réf. Sonepar

03100749245

Réf. Fournisseur

PINT339000900R2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1465 W

hauteur:

900 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2934 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

11.97 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 900mm , puissance 2934W