Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 400 1050 - INT324001050R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 400 1050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 668 W

  • type - 32

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1050 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1344 W

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438461211446

Réf. Sonepar

03100121144

Réf. Fournisseur

INT324001050R

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

668 W

type:

32

hauteur:

400 mm

longueur:

1050 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1344 W

exposant N:

1.362

contenu en eau:

4.2 l

Radiateur eau chaude INTEGRA MATERNELLE Type 32, horizontal blanc, hauteur 400mm , largeur 1050mm, puissance 1344 W