Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 400 1500 - INT324001500R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 400 1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1002 W

  • type - 32

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2016 W

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438461213860

Réf. Sonepar

03100110131

Réf. Fournisseur

INT324001500R

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1002 W

type:

32

hauteur:

400 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2016 W

exposant N:

1.362

contenu en eau:

6.3 l

Radiateur eau chaude INTEGRA MATERNELLE Type 32, horizontal blanc, hauteur 400mm , largeur 1500mm, puissance 2016 W