Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 400 1800 - INT324001800R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 400 1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1202 W

  • type - 32

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2419 W

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438461213884

Réf. Sonepar

03100110135

Réf. Fournisseur

INT324001800R

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1202 W

type:

32

hauteur:

400 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2419 W

exposant N:

1.362

contenu en eau:

7.56 l

Radiateur eau chaude INTEGRA MATERNELLE Type 32, horizontal blanc, hauteur 400mm , largeur 1800mm, puissance 2419 W