Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 400 1950 - INT324001950R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 400 1950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1302 W

  • type - 32

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1950 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2621 W

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438461213891

Réf. Sonepar

03100110137

Réf. Fournisseur

INT324001950R

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1302 W

type:

32

hauteur:

400 mm

longueur:

1950 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2621 W

exposant N:

1.362

contenu en eau:

8.19 l

Radiateur eau chaude INTEGRA MATERNELLE Type 32, horizontal blanc, hauteur 400mm , largeur 1950mm, puissance 2621 W