Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 400 750 - INT324000750R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 468 W
type - 32
hauteur - 400 mm
longueur - 750 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA MATERNELLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438461211293
Réf. Sonepar
03100121129
Réf. Fournisseur
INT324000750R
Réf. Commerciale
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
468 W
type:
32
hauteur:
400 mm
longueur:
750 mm
profondeur:
172 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1008 W
couleur:
blanc
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
564 W
structure de surface du panneau frontal:
profilé
panneau frontal aquifère:
Oui
exposant N:
1.362
contenu en eau:
2.94 l
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
pattes soudées:
Oui
rabattable:
Non
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
raccordement fileté:
filetage intérieur
adapté aux locaux humides:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Oui
avec revêtement latéral:
Oui
avec revêtement supérieur:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
avec consoles murales:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui