Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 600 1050 - INT326001050R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 600 1050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 894 W

  • type - 32

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1050 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1800 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438461211484

Réf. Sonepar

03100121148

Réf. Fournisseur

INT326001050R

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

894 W

type:

32

hauteur:

600 mm

longueur:

1050 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1800 W

exposant N:

1.3523

contenu en eau:

6.4 l

Radiateur eau chaude INTEGRA MATERNELLE Type 32, horizontal blanc, hauteur 600mm , largeur 1050mm, puissance 1800 W