Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 600 2250 - INT326002250R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2013 W
type - 32
hauteur - 600 mm
longueur - 2250 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4050 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA MATERNELLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438461217691
Réf. Sonepar
03100110171
Réf. Fournisseur
INT326002250R
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2013 W
type:
32
hauteur:
600 mm
longueur:
2250 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4050 W
exposant N:
1.3523
contenu en eau:
14.4 l