Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 600 450 - INT326000450R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 403 W
type - 32
hauteur - 600 mm
longueur - 450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 810 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA MATERNELLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438461217226
Réf. Sonepar
03100110143
Réf. Fournisseur
INT326000450R
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
403 W
type:
32
hauteur:
600 mm
longueur:
450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
810 W
exposant N:
1.3523
contenu en eau:
2.88 l