Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 750 1200 - INT327501200R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 750 1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1264 W

  • type - 32

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2544 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438461219244

Réf. Sonepar

03100110187

Réf. Fournisseur

INT327501200R

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1264 W

type:

32

hauteur:

750 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2544 W

exposant N:

1.3451

contenu en eau:

9.6 l

Radiateur eau chaude INTEGRA MATERNELLE Type 32, horizontal blanc, hauteur 750mm , largeur 1200mm, puissance 2532 W