Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 750 1650 - INT327501650R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 750 1650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1760 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1650 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3498 W

  • exposant N - 1.3451

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438461219374

Réf. Sonepar

03100110193

Réf. Fournisseur

INT327501650R

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1760 W

hauteur:

750 mm

longueur:

1650 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3498 W

exposant N:

1.3451

contenu en eau:

13.2 l

Radiateur eau chaude INTEGRA MATERNELLE Type 32, horizontal blanc, hauteur 750mm , largeur 1650mm, puissance 3482 W