Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 750 2100 - INT327502100R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 750 2100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2239 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 2100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4452 W

  • exposant N - 1.3451

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438461219459

Réf. Sonepar

03100110199

Réf. Fournisseur

INT327502100R

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2239 W

hauteur:

750 mm

longueur:

2100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4452 W

exposant N:

1.3451

contenu en eau:

16.8 l

Radiateur eau chaude INTEGRA MATERNELLE Type 32, horizontal blanc, hauteur 750mm , largeur 2100mm, puissance 4431 W