Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 750 900 - INT327500900R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 948 W
type - 32
hauteur - 750 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1908 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA MATERNELLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438461219282
Réf. Sonepar
03100110181
Réf. Fournisseur
INT327500900R
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
948 W
type:
32
hauteur:
750 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1908 W
exposant N:
1.3451
contenu en eau:
7.2 l