Ram - 1 METRE TIGE FILETEE A.Z. 10 mm - 93710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 10
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
FIXATIONS SUPPORTAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490937104
Réf. Sonepar
00185093710
Réf. Fournisseur
93710
Marque
Ram
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
10
longueur:
1000 mm
1 METRE TIGE FILETEE A.Z. 10 mm