Ram - 100 EMBASES A VISSER - 59220

RAM
CopieCopie
Ram - 100 EMBASES A VISSER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • rayon interne - 6 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • gabarit de trous NATO - Non

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490592204

Réf. Sonepar

00185059220

Réf. Fournisseur

59220

Marque

Ram

rayon interne:

6 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

anthracite

BOITE DE 100 EMBASES A VISSER Ø 6 EN NYLON (EMBASE POUR COLLIERS D'INSTALLATION NYLON)