Ram - 3 RAMSPOT RT - 59207

RAM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - faux plafond

  • diamètre max. de luminaire - 90 mm

  • avec espace pour appareil - Oui

  • largeur d'encastrement - 180 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 165 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3167490592075

Réf. Sonepar

00185059207

Réf. Fournisseur

59207

Marque

Ram

application:

faux plafond

diamètre max. de luminaire:

90 mm

avec espace pour appareil:

Oui

largeur d'encastrement:

180 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

165 mm

LOT DE 3 RAMSPOT RT