Ram - 50 CHEVILLES LONGUES TF 10X080 ATE - 75421

RAM
CopieCopie
Ram - 50 CHEVILLES LONGUES TF 10X080 ATE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du manchon - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 10

  • traitement de la surface - non traité

  • type de filetage - métrique

  • diamètre d'alésage - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490754213

Réf. Sonepar

00185075421

Réf. Fournisseur

75421

Marque

Ram

matériau du manchon:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

10

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

80 mm

homologation disponible:

Non

auto-foreur:

Non

BOITE DE 50 CHEVILLES LONGUES AVEC VIS TORX AZ Ø 10X80 (VIS TÊTE FRAISEE, POUR LA FIXATION D'ELEMENT BOIS)