Ram - 50 CHEVILLES LONGUES TF 10X100 ATE - 75422
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du manchon - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 10
traitement de la surface - non traité
type de filetage - métrique
diamètre d'alésage - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEVILLES PLASTIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490754220
Réf. Sonepar
00185075422
Réf. Fournisseur
75422
Marque
Ram
matériau du manchon:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
10
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
100 mm
homologation disponible:
Non
auto-foreur:
Non


