fin de vie

Ram - BIDON 300 RAMFIX 4X32+VIS + LOT - 71650

RAM
CopieCopie
Ram - BIDON 300 RAMFIX 4X32+VIS + LOT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • avec vis - Oui

  • longueur de cheville - 32 mm

  • profondeur min. de trou de foret - 6 mm

  • avec filetage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3167490716501

Réf. Sonepar

00185071650

Réf. Fournisseur

71650

Marque

Ram

diamètre d'alésage:

8 mm

avec vis:

Oui

longueur de cheville:

32 mm

profondeur min. de trou de foret:

6 mm

avec filetage:

Oui

BIDON 300 RAMFIX 4X32+VIS + LOT