Ram - BOITE 100 CHEVILLES FUSEE FC8 40 - 70840

RAM
CopieCopie
Ram - BOITE 100 CHEVILLES FUSEE FC8 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville universelle

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 40 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3167490708407

Réf. Sonepar

00185070840

Réf. Fournisseur

70840

Marque

Ram

modèle:

cheville universelle

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

40 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

avec vis:

Non

adapté au diamètre de vis:

5...6 mm

adapté à une vis à bois hexagonale:

Oui

adapté à une fixation avec collier:

Non

couleur:

gris

avec bord:

Oui

adapté au béton-gaz:

Oui

BOITE DE 100 CHEVILLES FUSEE FC Ø 8X40

Quelques mots du fabricant :

De fabrication française, la cheville Fusée est universelle. Elle s'expanse dans les matériaux pleins et se noue dans les matériaux creux.