Ram - BOITE 50 CHEVILLES FUSEE FC8 65 - 70860
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 65 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEVILLES PLASTIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490708605
Réf. Sonepar
00185070860
Réf. Fournisseur
70860
Marque
Ram
modèle:
cheville universelle
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
65 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
avec vis:
Non
adapté au diamètre de vis:
5...6 mm
adapté à une vis à bois hexagonale:
Oui
adapté à une fixation avec collier:
Non
couleur:
gris
avec bord:
Oui
adapté au béton-gaz:
Oui
Quelques mots du fabricant :
De fabrication française, la cheville Fusée est universelle. Elle s'expanse dans les matériaux pleins et se noue dans les matériaux creux.


