Ram - BP 100 VIS AGGLO TFPOZ INOX 5.0.x40 - 22582

RAM
CopieCopie
Ram - BP 100 VIS AGGLO TFPOZ INOX 5.0.x40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • longueur - 40 mm

  • forme de la tête/extrémité - tête de trompette

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490225829

Réf. Sonepar

00185022582

Réf. Fournisseur

22582

Marque

Ram

matériau:

acier inoxydable

longueur:

40 mm

forme de la tête/extrémité:

tête de trompette

système à vis:

Pozidriv PZ

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

BOITE DE 100 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV Ø 5 ET LONGUEUR 40 MM EN INOX