Ram - BP 100 VIS AGGLO TFPOZ INOX 5.0.x50 - 22583
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
longueur - 50 mm
forme de la tête/extrémité - tête de trompette
système à vis - Pozidriv PZ
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VISSERIE BOULONNERIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490225836
Réf. Sonepar
00185022583
Réf. Fournisseur
22583
Marque
Ram
matériau:
acier inoxydable
longueur:
50 mm
forme de la tête/extrémité:
tête de trompette
système à vis:
Pozidriv PZ
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 L (1.4404)


