Ram - BP 200 VIS AGGLO TFPOZ INOX 4.0.x30 - 22575

RAM
CopieCopie
Ram - BP 200 VIS AGGLO TFPOZ INOX 4.0.x30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 30 mm

  • forme de la tête/extrémité - tête de trompette

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490225751

Réf. Sonepar

00185022575

Réf. Fournisseur

22575

Marque

Ram

matériau:

acier

longueur:

30 mm

forme de la tête/extrémité:

tête de trompette

système à vis:

Pozidriv PZ

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

traitement de la surface:

autre

trempé:

Non

BOITE DE 200 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV Ø 4 ET LONGUEUR 30 MM EN INOX