Ram - BTE 10 RAMSPOT SB pour pavé 600x600 - 59209

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 10 RAMSPOT SB pour pavé 600x600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3167490592099

Réf. Sonepar

00185059209

Réf. Fournisseur

59209

Marque

Ram

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier de protection

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

600 mm

longueur:

600 mm

hauteur:

150 mm

BOITE DE 10 RAMSPOT SB POUR PAVE 600X600