Ram - BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 6x36 S/V - 95692

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 6x36 S/V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • type de filetage - métrique

  • avec vis - Oui

  • longueur de cheville - 36 mm

  • profondeur min. de trou de foret - 11 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490956921

Réf. Sonepar

00185095692

Réf. Fournisseur

95692

Marque

Ram

diamètre d'alésage:

6 mm

type de filetage:

métrique

avec vis:

Oui

longueur de cheville:

36 mm

profondeur min. de trou de foret:

11 mm

avec filetage:

Oui

BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 6x36 S/V