Ram - BTE 100 CHEV GOLD + VIS 4X40 - 900211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville à expansion
diamètre d'alésage - 25 mm
longueur - 12 mm
matériau - acier
avec vis - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CHEVILLES METALLIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167499002117
Réf. Sonepar
00185900211
Réf. Fournisseur
900211
Réf. Commerciale
Ram
modèle:
cheville à expansion
diamètre d'alésage:
25 mm
longueur:
12 mm
matériau:
acier
avec vis:
Oui
adapté au diamètre de vis:
4...5 mm
avec bord:
Oui
BOITE DE 100 CHEVIES GOLD Ø 4-5X25 + VIS Ø 4X40