Ram - BTE 100 COLLIERS DBLES 10 A 12 - 53212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 12...12 mm
type de fixation - clou en acier
matériau - acier
fermé - Non
connectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS ROSACES PATTES A VIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490532125
Réf. Sonepar
00185053212
Réf. Fournisseur
53212
Marque
Ram
adapté au diamètre du tube:
12...12 mm
type de fixation:
clou en acier
matériau:
acier
fermé:
Non
connectable:
Oui


