Ram - BTE 100 COLLIERS DBLES 12 A 14 - 53214
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 14...14 mm
type de fixation - clou en acier
matériau - acier
fermé - Non
connectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS ROSACES PATTES A VIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490532149
Réf. Sonepar
00185053214
Réf. Fournisseur
53214
Marque
Ram
adapté au diamètre du tube:
14...14 mm
type de fixation:
clou en acier
matériau:
acier
fermé:
Non
connectable:
Oui
BOITE DE 100 COLLIERS DOUBLES 12/14 Ø 14 FILETAGE 7X150 EN ACIER ZINGUE


