Ram - BTE 100 COLLIERS DBLES 14 A 16 - 53216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 16...16 mm
type de fixation - clou en acier
matériau - acier
fermé - Non
connectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS ROSACES PATTES A VIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3167490532163
Réf. Sonepar
00185053216
Réf. Fournisseur
53216
Réf. Commerciale
Ram
adapté au diamètre du tube:
16...16 mm
type de fixation:
clou en acier
matériau:
acier
fermé:
Non
connectable:
Oui
BOITE DE 100 COLLIERS DOUBLES 14/16 Ø 16 FILETAGE 7X150 EN ACIER ZINGUE