Ram - BTE 100 COLLIERS DBLES ISO 10/12 - 54212


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 12...12 mm
type de fixation - clou en acier
matériau - acier
fermé - Non
connectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS ROSACES PATTES A VIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3167490542124
Réf. Sonepar
00185054212
Réf. Fournisseur
54212
Réf. Commerciale
Ram
adapté au diamètre du tube:
12...12 mm
type de fixation:
clou en acier
matériau:
acier
fermé:
Non
connectable:
Oui
BOITE DE 100 COLLIERS DOUBLES ISOPHONIQUES 10/12 Ø 12 FILETAGE 7X150 EN ACIER ZINGUE