Ram - BTE 100 COLLIERS DBLES ISO 12/14 - 54214

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 100 COLLIERS DBLES ISO 12/14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 14...14 mm

  • type de fixation - clou en acier

  • matériau - acier

  • fermé - Non

  • connectable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COLLIERS ROSACES PATTES A VIS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3167490542148

Réf. Sonepar

00185054214

Réf. Fournisseur

54214

Marque

Ram

adapté au diamètre du tube:

14...14 mm

type de fixation:

clou en acier

matériau:

acier

fermé:

Non

connectable:

Oui

BOITE DE 100 COLLIERS DOUBLES ISOPHONIQUES 12/14 Ø 14 FILETAGE 7X150 EN ACIER ZINGUE