Ram - BTE 100 COLLIERS SIMPLES D 16 - 51216
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 16...16 mm
type de fixation - clou en acier
matériau - acier
fermé - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS ROSACES PATTES A VIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490512165
Réf. Sonepar
00185051216
Réf. Fournisseur
51216
Marque
Ram
adapté au diamètre du tube:
16...16 mm
type de fixation:
clou en acier
matériau:
acier
fermé:
Non
traitement de la surface:
autre
BOITE DE 100 COLLIERS SIMPLES DE Ø 16 FILETAGE 7X150 EN ACIER ZINGUE


