Ram - BTE 100 COLLIERS SIMPLES D 25 - 51225
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 25...25 mm
type de fixation - clou en acier
matériau - acier
fermé - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
COLLIERS ROSACES PATTES A VIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490512257
Réf. Sonepar
00185051225
Réf. Fournisseur
51225
Marque
Ram
adapté au diamètre du tube:
25...25 mm
type de fixation:
clou en acier
matériau:
acier
fermé:
Non
traitement de la surface:
autre
BOITE DE 100 COLLIERS SIMPLES DE Ø 25 FILETAGE 7X150 EN ACIER ZINGUE


